Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit integrativo, 27 pezzi per la riparazione delle candelette
Aggiunta agli utensili di rimozione delle candelette esistenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utile aggiunta ai kit di rimozione delle candelette Würth esistenti e a tutti gli assortimenti completi specifici per motore e veicolo, ecc.
- Progettato appositamente per creare un nuovo supporto in profondità all'interno della sede della candeletta in caso di ripetuta rottura della candeletta durante la rimozione con gli utensili standard
- Include spazzole per la pulizia dell'elemento riscaldante e dei canali delle candelette e tappi a vite per sigillare temporaneamente il foro delle candelette.
Contenuto:
- 1 prolunga per asta scorrevole con sedi chiave
- 2 supporti per punte a gradini di misura 1 per M8+M9 e di misura 2 per M10 (maggiore profondità di foratura)
- 3 boccole di foratura cadauno da 2,7 mm e 3,6 mm
- 2 maschi per profondità 12-28 UNF e 1/4 poll.-28 UNF (gambo extra sottile)
- 1 adattatore per estrazione 12-28 UNF e 1/4 poll.-28 UNF, extra lungo da 102 mm
- 1 supporto per maschio con attacco esagonale
- 1 utensile per rimozione elettrodo per ∅ 3,0 mm
- 2 spazzole di pulizia foro dell'elemento riscaldante ∅ 4,8 e 5,8 mm
- 2 spazzole di pulizia per sede candeletta ∅ 7,0 e 8,5 mm
- 2 tappi di tenuta per candelette ciascuno nelle misure M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 e M10 x 1,25
- Sigillare temporaneamente l'alesaggio della candeletta utilizzando i tappi a vite.
- Avviare il motore in modo che le parti della candeletta che rimangono nella sede vengano allentate dal calore del motore.
- Il resto può quindi essere rimosso senza problemi utilizzando gli utensili di rimozione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.