Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit intestatura fune WLAKITLM
Kit intestatura fune  WLAKITLM - 1
Kit intestatura fune  WLAKITLM - 2
Kit intestatura fune  WLAKITLM - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit intestatura fune WLAKITLM

Linea vita robust - sistemi di protezione anticaduta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Kit di intestatura e tensionamento fune per punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLM25 e WCLM25R



Contenuto Kit:


  • 2 attacchi bicono WAQLOCK

  • 1 grillo WGRL1 tenditore WTD12

  • 1 tenditore WTD12


Riduttore di tensione e attacchi bicono in acciaio inox A2 (AISI 304), grilli e tenditore in acciaio inox A4 (AISI 316)



L’intestatura diretta della fune mediante gli speciali attacchi bicono consente di poter adottare un fattore di riduzione sul carico di caduta nominale della fune di solo 0,9



Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304) e A4 (AISI 316):


Rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
Per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento

Riduttore di tensione – prescrizioni e intervento:


  • il riduttore di tensione (brevettato) riduce notevolmente la tensione sui punti di estremità nella fase di arresto caduta

  • per ogni tratta di fune deve essere obbligatoriamente presente un riduttore di tensione

  • nei punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLMxx e WCLMxxR i riduttori di tensione sono già integrati sui punti di ancoraggio stessi

  • in caso di caduta il riduttore di tensione si distende (vedi fig. A e fig. B) rompendo i rivetti di sicurezza; è quindi obbligatorio effettuare un’ispezione straordinaria prima della rimessa in esercizio dell’impianto
Indicazione

Intestatura della fune:


Di seguito le sequenze di montaggio dell’attacco bicono WAQLOCK, da intestare su entrambe le estremità della fune



Montaggio della linea di ancoraggio:


Per ogni tratta di fune deve essere obbligatoriamente utilizzato un kit di intestatura WLAKIT o, con i punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLMxx e WCLMxxR, un kit di intestatura WLAKITLM



Garanzia:


10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)



Ancoraggio alla struttura portante:


Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)



Certificazioni:


La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/



Ispezione periodica:


Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022



Ulteriori informazioni:


Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Istruzioni

1.Inserire il serracavo e lubrificare la filettatura

2 Spettinare i fili che compongono l’avvolgimento esterno della fune, ruotandoli a mano nel senso inverso a quello di avvolgimento

3.Inserire l’ogiva lungo l’anima della fune fino a far


fuoriuscire di circa 12 mm l’anima della fune stessa

4.Ripettinare i fili della fune sull’ogiva riprendendo


l’originario verso di avvolgimento

5. Compattare i fili, spingere con forza il serracavo verso l’estremità dalla fune ed abboccare il terminale

6.Avvitare il terminale fino in battuta utilizzando una chiave da 24 mm per tenere fermo il serracavo ed una chiave da 14 mm per avvitare il terminale

Intestare la fune all’estremo in cui è presente la targhetta identificativa utilizzando uno dei 2 attacchi bicono


WAQLOCK presenti nel kit di intestatura (seguire le


istruzioni di cui sopra), dunque collegarla al golfare di uno dei 2 punti di ancoraggio di estremità mediante il grillo sfuso WGRL

Misurare la lunghezza della linea avendo cura di aprire il tenditore WTD12 fino al 75% della propria corsa.


Tagliare a misura ed intestare l’altro estremo della fune utilizzando il secondo attacco bicono WAQLOCK presente nel kit di intestatura, dunque collegarla al tenditore WTD12

Collegare il riduttore di tensione WKLN da un lato al golfare dell’altro punto di ancoraggio di estremità mediante il grillo WGRL già integrato al riduttore stesso, e dall’altro lato al tenditore WTD12, precedentemente lubrificato. Nei punti di ancoraggio da lamiera grecata WCLM25 e WCLM25R il riduttore di tensione è già integrato sui punti di ancoraggio stessi, dunque il tenditore WTD12 andrà agganciato direttamente al golfare del punto di ancoraggio di


estremità

Verificare nuovamente la lunghezza della linea, dunque tensionarlaruotando a mano il tenditore (non è prescritta una specifica forza di serraggio), in modo da farle assumere una configurazione il più rettilinea possibile. Nel caso di linea di ancoraggio multicampata, la fune deve passare attraverso l’unghia del punto di ancoraggio intermedio con passapalo, in modo tale che, se sottoposta a tiro trasversale, la fune resti incastrata tra i due denti dell’unghia.


Attenzione: un eccessivo tensionamento della linea nella stagione estiva può provocare sovraccarichi in quella invernale