Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set intimo 2 pezzi
Biancheria intima termica leggera, elastica e durevole realizzata in fibre riciclate
- Colore: Nero, Verde lime
- Materiale: 63% poliestere, 26% poliammide, 11% elastan
- Peso del tessuto per m2: 185 g
- Lavabile a: 40°C
- Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Non stirare, Non pulire a secco, Non asciugare in asciugatrice a tamburo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia senza cuciture per un maggiore comfort
- Assorbe il sudore e lo trasporta in superficie
- Cuciture altamente elastiche
- Comoda cintura antiscivolo per una vestibilità perfetta
- Morbido e caldo, estremamente flessibile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.