Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di collari antifuoco EC Endless Collar
Elevata flessibilità per tubature con diametri diversi. Materiale a elevata espansione in caso di incendio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per condotti dritti
- Distanza zero possibile con ABG Z-19.53-2551
- Utilizzabile anche su cinghie esistenti
- Le prese possono trovarsi nell'area del manicotto
- Altezza di montaggio ridotta
- Soluzioni ad angolo
Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2549
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549
Per l'utilizzo nel sistema F4 con collare antifuoco in rotolo EC Endless Collar F4
- Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco
- Per tubi infiammabili senza isolamento con un diametro esterno fino a 160 mm, isolamento acustico in PE opzionale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.