Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di collari antifuoco EC Endless Collar
Elevata flessibilità per tubature con diametri diversi. Materiale a elevata espansione in caso di incendio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per condotti dritti
- Montabile anche in un secondo momento
- Le prese possono trovarsi nell'area del bordino.
- Altezza di montaggio ridotta
- Possibilità di soluzioni ad angolo
- Pochi punti di fissaggio; solo tre alette con diametro 110 mm
- Con un'altezza del bordino ≥ diam. 110 mm, l'altezza di montaggio è di soli 40 mm.
- Bordino continuo, indipendente dal diametro del tubo
- Installazione possibile anche negli spazi più stretti
- Contenuto
Nastro intumescente per tubi da 10 m, nastro in acciaio inossidabile da 3 m, 18 ganci di fissaggio
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549
Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all'omologazione generale Z-19.53-2549
| Substrati | Parete rigida ≥ 100 mm Parete divisoria flessibile ≥ 100 mm Solaio rigido ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Materiali isolanti adatti | Isolamento acustico in PE con spessore isolante fino a 4 mm | |||||||||||||||||||
| Tubi adatti | Tubi in PVC, PE, PP in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Diametro tubo in mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Spessore dell'isolamento in mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Numero avvolgimenti per pezzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lunghezza del nastro necessaria in mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Numero di linguette metalliche per pezzo | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Numero di ganci per pezzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I valori indicati possono variare a causa del materiale del tubo utilizzato o delle condizioni locali. L'ETA deve essere seguita in queste circostanze. | ||||||||||||||||||||
| Numero minimo di ganci di fissaggio | |
| Divisori leggeri, per pareti piene e soffitti solidi | |
| Condotto dritto | |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 50 mm | 2 |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 110 mm | 3 |
| Diametro esterno del tubo fino a ≤ 160 mm | 4 |
Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549
DELETE THIS
- Per canaline a parete e soffitto con classe di resistenza al fuoco
- Per tubi infiammabili senza isolamento con un diametro esterno fino a 160 mm, protezione acustica in PE opzionale
- Manicotto protezione acustica in PE con spessore isolamento ∅ 4 mm
- Isolante in gomma sintetica per tubi in plastica, acciaio, acciaio inossidabile e tubi in rame
- Tubi in PVC, PE e PP
- Tubi in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Tubi multistrato quali ad es. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.