Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit martello scorrevole per iniettori 11 pz
Per estrarre gli iniettori dalla testata senza parziale smontaggio dell'iniettore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rimozione delicata dell'iniettore, poiché spesso sono assenti punti di appoggio
- Gli iniettori con ingresso laterale della tubazione di iniezione possono essere tirati contemporaneamente verso l'alto e ruotati nella sede per mezzo del manico
- Solo nel 15% dei casi sono necessarie forze maggiori rispetto al martello scorrevole da 1,4 kg
Fornitura
- 1x martello scorrevole da 1,4 kg
- 1x asta scorrevole corta
- 1x asta scorrevole lunga
- 1x adattatore a snodo
- 1x maniglia con adattatore filettato M12 doppio
- 1x maniglia con adattatore filettato M14 doppio
- 1x adattatore filettato FF M14 x FF M18x1,5
- 1x riduzione FM M18x1,5 x FF M12
- 1x gancio singolo VAG
- Iniettori per elettrovalvole
- Iniettori piezoelettrici
- Iniettori VAG TDI PD
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.