Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Conforme a DIN 352

  • Per filettature metriche ISO conformi a DIN 13

  • Include tre pezzi: sbozzatore, intermedio e finitore