Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 3 PZ
  • Descrizione tipo: Hand tap set
  • Normative: DIN 352
  • Materiale: HSS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Portamaschi con cricchetto Versione corta

Portamaschi con cricchetto Versione corta

Maschio a mano  HSS

Maschio a mano HSS

Giramaschi

Giramaschi

Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 2181

Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 2181

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 352

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Maschio a macchina HSCo con anello blu per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo con anello blu per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 2181

Maschio a mano, maschio conico HSS DIN 2181

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

Giramaschi DIN 1814 Performance, regolabile

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

Maschio a mano, maschio intermedio HSS DIN 352

Filiera per TIME-SERT<SUP>®</SUP> In HSS

Filiera per TIME-SERT® In HSS

Maschio a mano  HSS DIN 5157

Maschio a mano HSS DIN 5157

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Cassetta di maschi a mano HSS 21 pz, DIN 352

Filiera filettatura Per filettature fini metriche ISO HSS a norma DIN EN 22568

Filiera filettatura Per filettature fini metriche ISO HSS a norma DIN EN 22568

Maschio a mano  HSS

Maschio a mano HSS

Girafiliere DIN 225

Girafiliere DIN 225

Kit singolo per riparazione filettatura TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 pz

Kit singolo per riparazione filettatura TIME-SERT® 14 pz

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 44 pz in valigetta 8.4.1

Maschio a macchina HSCo per fori passanti in dadi DIN 357

Maschio a macchina HSCo per fori passanti in dadi DIN 357

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Maschio combinato  HSCo

Maschio combinato HSCo

Maschio a mano  HSS

Maschio a mano HSS

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Maschio Time-Sert, filettatura UNC

Maschio Time-Sert, filettatura UNC

Estrattore conico per viti

Estrattore conico per viti

Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Lucchetto Magno

Lucchetto Magno

Filiera HSS DIN 5158

Filiera HSS DIN 5158

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Boccola automaschiante con intaglio

Boccola automaschiante con intaglio

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Oliatore in metallo

Oliatore in metallo

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rotoli carta

Rotoli carta

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nipplo a innesto Serie 2000

Nipplo a innesto Serie 2000

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Pennello piatto

Pennello piatto

Box contenitore

Box contenitore

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Flessometro

Flessometro

Archetto per lame

Archetto per lame

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+

Cartuccia di ricambio Per saldatore a pistola Turbojet

Cartuccia di ricambio Per saldatore a pistola Turbojet

Grasso multiuso I

Grasso multiuso I

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Chiave a bussola da 1/2" Per viti TX, corto

Assorbente universale

Assorbente universale

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)