Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz
Costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conforme a DIN 352
- Per filettature metriche ISO conformi a DIN 13
- Include tre pezzi: sbozzatore, intermedio e finitore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.