Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit maschi a mano, HSS 2 pz
Kit costituito da un maschio conico (profilo ad A) e un maschio finitore (profilo a C) per la produzione manuale di filettatura fine metrica ISO conforme alla norma DIN13 in fori passanti e fori ciechi in gruppi di materiali di acciaio, metalli non ferrosi e ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm².
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 2 PZ
- Descrizione tipo: Hand tap set
- Normative: DIN 2181
- Tipo filettatura x diametro nominale: MF24
- Passo: 1,5 mm
- Lunghezza: 90 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 22 mm
- Diametro codolo: 18 mm
- Misura quadrato: 14,5 mm
- Diametro foro maschiato: 22,5 mm
- Materiale: HSS
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura fine metrica per il taglio conforme alla norma DIN 13.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.