Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile per recupero pendenza del tetto da 15° a 30°
- Completo di minuteria zincata e supporti antivibranti
- Per il montaggio é neccessario l’impiego di un sistema di fissaggio adeguato alla tipologia del tetto
- Portata max. kg 150 a 30° inclinazione
Per portata massima si intende una coppia di staffe con un carico distribuito uniformemente ed è subordinata alla tenuta dei tasseli sul muro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.