- Regolabile per recupero pendenza del tetto da 15° a 30°
- Completo di minuteria zincata e supporti antivibranti
- Per il montaggio é neccessario l’impiego di un sistema di fissaggio adeguato alla tipologia del tetto
- Portata max. kg 150 a 30° inclinazione
Per portata massima si intende una coppia di staffe con un carico distribuito uniformemente ed è subordinata alla tenuta dei tasseli sul muro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.