Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa modello da tetto
Staffa modello da tetto - 1
Staffa modello da tetto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa modello da tetto

Per condizionatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Regolabile per recupero pendenza del tetto da 15° a 30°

  • Completo di minuteria zincata e supporti antivibranti

  • Per il montaggio é neccessario l’impiego di un sistema di fissaggio adeguato alla tipologia del tetto

  • Portata max. kg 150 a 30° inclinazione
Indicazione

Per portata massima si intende una coppia di staffe con un carico distribuito uniformemente ed è subordinata alla tenuta dei tasseli sul muro