Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa tipo pesante
Staffa tipo pesante - 1
Staffa tipo pesante - 2
Staffa tipo pesante - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa tipo pesante

Per condizionatori

  • Lunghezza braccio di supporto: 520 mm
  • Superficie: Plastica
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza sezione orizzontale: 800 mm
  • Lunghezza sezione verticale: 400 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 4,720 kg
  • Impostazione distanza min: 120 mm
  • Impostazione distanza max: 360 mm
  • Spessore materiale: 2 mm
  • Capacità di carico: 80 kg
  • Capacità di carico per coppia: 160 kg
  • Colore: Bianco grigiastro RAL 9002
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
Cod. art. Lunghezza braccio di supporto Superficie Materiale Lunghezza sezione orizzontale Numero UI
Prezzo/UI
0862423105
520 mm Plastica Acciaio 800 mm
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
  • Coppia di staffe con barre di scorrimento

  • Completa di livella per un comodo e perfetto posizionamento orizzontale

  • Completa di minuteria zincata, supporti antivibranti e kit di fissaggio a muro
Indicazione

Per portata massima si intende una coppia di staffe con un carico distribuito uniformemente ed è subordinata alla tenuta dei tasseli sul muro