Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit moltiplicatore di coppia 1:5, 1500 Nm 18 pz
Utilizzato per generare coppie elevate per l'allentamento e il serraggio con una forza minima.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Progettato appositamente per allentare e serrare correttamente la vite centrale sulla puleggia dell'albero motore di vari motori Ford.
Contenuto:
- 1 moltiplicatore di coppia 1:5
- 2 prese da 3/4 poll., AF 21 e 24
- 1 braccio di reazione con 4 dadi M20x2,5
- 1 piastra di montaggio del braccio di reazione
- 5 viti per piastra di montaggio
- 2 viti con dado di collegamento per braccio di reazione
- Per l'uso versatile nell'industria di autovetture, furgoni, autocarri, agricoltura, silvicoltura e macchine per costruzioni, ecc.
- Motori Ford dal 2012 ad oggi: Benzina 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec diesel 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue
- Utilizzare come Ford OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (il rapporto di trasmissione è lo stesso dell'utensile originale 303-1611, che consente l'adozione delle specifiche del costruttore).
- Pulegge, viti a testa cilindrica, ruote e assali, ecc.
- Ideale anche come attrezzatura a bordo nei veicoli di servizio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.