Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Per smerigliare, brunire, opacizzare, pulire, lucidare, levigare leggermente, rimuovere ruggine e vernice da barre tonde, ringhiere, raccordi a gomito e tubi in un campo visivo del diametro di 8–250 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'uso con lucidatrice, art. n. 07024530 e smerigliatrici angolari con regolazione da 500 a 3500 giri/min
Consente la levigatura in aree difficili da raggiungere, quali ringhiere montate (distanza minima di 50 mm dalla parete).
Piccolo angolo di deflessione, temperature di levigatura minori e riscaldamento del materiale ridotto
Struttura dell'attacco
Regolazione della pressione di contatto
Braccio girevole con impostazione della durezza
Nessun danno o segni di levigatura sul tubo, levigatura possibile anche nei raggi più stretti
Finestra laterale fissa con diametro maggiore di circa 1 mm e scanalature di guida nei rulli di guida
Rulli di guida fissi facili da sostituire
Utensile integrato nella manopola
- Se utilizzato in combinazione con la levigatrice a nastro, prestare attenzione alla velocità dell'utensile e all’indicazione della velocità massima dell'abrasivo utilizzato. Ciò consente di evitare di danneggiare l'accessorio e il pezzo da lavorare.
- Non adatto per i seguenti macchinari: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Durante la levigatura su tubolari curvi la rondella fissa laterale deve essere appoggiata direttamente sul tubo. In questo modo si evita che il nastro abrasivo si stacca dai rulli di guida, in questo caso si ottiene un maneggio controllato della macchina con un’angolazione a 90° rispetto al tubo. L'ultima operazione di levigatura deve essere eseguita da sinistra verso destra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.