Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.
Corda rotonda, vari diametri, NBR 70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Resistenza delle tenute Olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
La norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1 si applica alla tolleranza dimensionale
Cantieri navali, ingegneria meccanica, trasporto merci, officine di riparazione veicoli, officine di riparazione macchine agricole e motocicli, società di trasporti pubblici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.