Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 2
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 3
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 4
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 5
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1. - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Per la realizzazione rapida e semplice di O-ring

  • NBR è una designazione chimica: gomma nitrilica butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C

  • Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
Indicazione

La norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1 si applica alla tolleranza dimensionale