Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit morsetti 5 pezzi
Per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Allinea la tubazione vecchia a quella nuova
- I raggi di curvatura sono riprodotti senza perdita di lunghezza
- La lunghezza del vecchio tubo freni viene misurata con il flessometro per garantire che la nuova tubazione sia della lunghezza corretta
- Il diametro interno della tubazione non subisce variazioni a causa del serraggio e della piegatura
- Contenuto del kit da 5 pezzi: 2 collari fissacavo grandi, 2 collari fissacavo piccoli, 1 flessometro da 2 m
Ideale per la lavorazione di tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce, nonché di linee rivestite in materiale plastico con diametri da 4,75 a 5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.