Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit morsetti 5 pezzi
Per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per allineare la tubazione vecchia e nuova
- I raggi di curvatura sono riprodotti senza perdita di lunghezza
- La lunghezza della vecchia tubazione del freno viene misurata con il flessometro per garantire che la nuova tubazione sia della lunghezza corretta
- Il diametro interno della tubazione non subisce variazioni a causa del serraggio e della piegatura
Fornitura:
- 2x morsetto per tubazioni grande
- 2x morsetto per tubazioni piccolo
- 1x flessometro, 2 m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.