Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili di serraggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili di serraggio

5 pezzi. Per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce e tubi con rivestimento in plastica da 4,75 a 5 mm.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 5 PZ
  • Diametro min: 5 mm
  • Diametro max: 4,75 mm
  • Diametro min/max: 5-4,75 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 390 g
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Diametro min Diametro max Diametro min/max Numero UI
Prezzo/UI
1952001397
5 PZ 5 mm 4,75 mm 5-4,75 mm
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
  • Per allineare la tubazione vecchia e nuova.

  • I raggi di curvatura sono riprodotti senza perdita di lunghezza.

  • La lunghezza della vecchia tubazione del freno viene misurata con il flessometro, ricavando la lunghezza corretta per la nuova tubazione.

  • La presa e la piegatura non provocano modifiche al diametro interno della tubazione.


Fornitura:


  • 2 morsetti grandi

  • 2 morsetti piccoli

  • 1 flessometro da 2 m