Contenuto kit:
- plafoncino antigoccia 65x160 mm 4 pz
- pennelli per radiatori 50 mm 4 pz
- rullino riga rossa diam. 16 mm 10 cm 4 pz
- rullo poliammide arancio d 56 mm l 24 cm 4 pz
- rullo poliam. linea arancio nero l 24 cm 4 pz
- manico corto 28 cm p/rullini 10-15 cm 4 pz
- manico per rulli 24 cm 8 pz
- retina in metallo zincato 28x30 cm 2 pz
- nastro ades. X mascherat. 50 mm x 50 mt 24 pz
- porta antipolv. kit nastr. 2,2 m x1,1 m 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.