Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per marcatura ICSS 300-P
Accessori per la marcatura di acciaio inox e componenti in alluminio tramite uno speciale stampo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con lo stampo, prodotto su richiesta del cliente, è possibile incidere sulla superficie del materiale tutti i tipi di nomi, loghi aziendali, indirizzi, numeri di serie e numeri di lotto. I tamponi di marcatura possono essere utilizzati solo sull'impugnatura di marcatura. I tamponi di marcatura non sono indicati per la pulizia e la lucidatura.
Due tipi di marcature possibili:
- > Simile a incisione laser (scritte più definite)
- > Simile a sabbiatura (scritte più leggere)
Contenuto:
- Impugnatura di marcatura
- Stampo per marcatura
- Liquido di marcatura, nero, 100 ml
- Liquido di marcatura, bianco, 100 ml
- Tamponi di marcatura
- Stampo base
- Anelli
- Chiave di montaggio, 2,5 mm
Non adatto per acciaio inox AISI 430
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.