Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La riparazione è approvata dalla motorizzazione e dal TÜV in Germania
Per parabrezza stratificati
- consente di ripristinare danni al parabrezza provocati da pietrisco o altri oggetti
- ripara e minimizza i danni da fessurazioni e scheggiature sul vetro bloccandone l’avanzamento
- funziona riempiendo la zona danneggiata con una resina a lunga durata
- si ottengono migliori risultati intervenendo appena ci si accorge del danno, prima che ci siano infiltrazioni di sporco o acqua
Sistema professionale
- di semplice utilizzo
- la rottura ottiene di nuovo la resistenza originale evitando l’avanzamento delle incrinature
- il punto danneggiato diventa pressochè invisibile e non sbiadisce nel tempo
- il parabrezza non dev’essere smontato dal veicolo
Set completo
- nella valigia sono contenute esaurienti istruzioni d’uso e video dimostrativo CD-ROM
- contiene tutto il necessario per effettuare il lavoro
- alimentazione a 230V oppure a 12V tramite l’accendisigari
Il set contiene anche:
- punta di centraggio 1pz
- accendino a gas 1pz
- sfera con elastico per esercitazione 1pz
Non è necessario sostituire il parabrezza danneggiato
Minor produzione di rifiuti
Per i parabrezza incollati la convenienza è notevole
La riparazione è approvata dalla motorizzazione
Maggior servizio alla clientela che non deve rivolgersi ai centri specializzati
Grande opportunità di guadagno
Le riparazioni possono essere effettuate solamente al di fuori del campo di visibilità diretta del guidatore
La dimensione della scheggiatura non dovrebbe superare di grandezza di una moneta da 2 Euro e il cratere d’impatto non deve avere un diametro maggiore di 5 mm
La scheggiatura deve trovarsi ad una distanza dal bordo del parabrezza di almeno 10 cm
Solamente lo strato esterno del parabrezza stratificato è riparabile, mai quello interno
Eventuali incrinature non devono superare 5 cm e non devono finire sul bordo del parabrezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.