Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie pinze per anelli seeger interni ed esterni, becchi dritti e a 90° 4 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie pinze per anelli seeger interni ed esterni, becchi dritti e a 90° 4 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Per una presa sicura e antiscivolo



Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni


Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.



Punte inserite a pressione


Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.



Snodo avvitato


Elevata precisione e movimento ottimale.



Ampia superficie di posizionamento


Anelli montati senza torsione.



Testa della pinza


Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.



Contenuto: 4 pz


  • 1 pinza per anelli seeger, forma A dritta per anelli esterni, 19 - 60 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma B, a 90° per anelli esterni, 19 - 60 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma C, dritta per anelli interni, 19 - 60 mm

  • 1 pinza per anelli seeger, forma D, a 90° per anelli interni, 19 - 60 mm