Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit polvere di controllo per levigatura
Per evidenziare visivamente irregolarità e aree danneggiate come pori, graffi o crepe sottili durante la levigatura di spatole, stucchi, primer o vecchi rivestimenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La polvere di controllo per levigatura nera crea un contrasto con le superfici, mettendo in evidenza difetti quali graffi, fori, scanalature abrasive, pori o piccole incrinature sulla superficie da verniciare.
Questi difetti sono appena percettibili senza una polvere di controllo e quindi influenzerebbero negativamente il risultato della vernice e richiederebbero un intervento correttivo.
- Semplice e veloce da usare
- Per levigatura a umido e a secco
- Non è richiesto alcun intervento di mascheratura
- Nessun intasamento della carta abrasiva
- Si adatta a qualsiasi irregolarità senza problemi di dimensioni
- Rilevamento rapido delle aree danneggiate
- Privo di solventi
Per evidenziare visivamente irregolarità e aree danneggiate come pori, graffi o crepe sottili durante la levigatura di mastice, stucchi, primer o vecchi rivestimenti. La polvere di controllo per levigatura nera crea un contrasto con le superfici, mettendo in evidenza difetti quali graffi, fori, scanalature abrasive, pori o piccole incrinature sulla superficie da verniciare.
Prima del primo utilizzo, rimuovere la guarnizione interna per rilasciare le 8 fessure interne. Posizionare l'applicatore con il tampone di applicazione sulla cartuccia e tenere ferma con entrambe le mani, quindi agitare verso l'alto e verso il basso tre volte. Quindi ruotare l'applicatore con il tampone di applicazione nella cartuccia avanti e indietro più volte. Questa procedura deve essere ripetuta due o tre volte per garantire che la superficie del tampone di applicazione sia rivestita uniformemente con la polvere di controllo di levigatura. Quindi applicarlo con un panno sulla superficie da trattare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.