Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit professionale di pre-riscaldamento per propano

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit professionale di pre-riscaldamento per propano

Il kit professionale di riscaldamento è composto da una potente torcia per saldatura, un tubo flessibile per propano per uso edile e un regolatore di pressione a 4 bar fissi (DIN collegamento combinato per bombola) con protezione contro la rottura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto:


  • Impugnatura per propano

  • Regolatore di bassa pressione a collegamento combinato

  • Tubo di collegamento 600 mm

  • Testa della torcia 60 mm

  • Dispositivo per l'appoggio

  • Tubo flessibile ad alta pressione da 3/8" sinistrorsa ad entrambi i lati x 5000 mm

  • Protezione contro la rottura dei tubi 12 kg/h