Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit professionale di pre-riscaldamento Per propano
Il kit professionale di riscaldamento è composto da una potente torcia per saldatura, un tubo flessibile per propano per uso edile e un regolatore di pressione a 4 bar fissi (DIN collegamento combinato per bombola) con protezione contro la rottura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto:
- Impugnatura per propano
- Regolatore di bassa pressione a collegamento combinato
- Tubo di collegamento 600 mm
- Testa della torcia 60 mm
- Dispositivo per l'appoggio
- Tubo flessibile ad alta pressione da 3/8" sinistrorsa ad entrambi i lati x 5000 mm
- Protezione contro la rottura dei tubi 12 kg/h
Ideale per la saldatura di tutte le coperture bituminose e le membrane impermeabili, nonché per l'asciugatura delle superfici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.