Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con coibentazione
- Filetto ingresso collettori 1” M girevole e uscita 1” F
- Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4” Eurokonus
- Collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
- Collettore di ritorno con manopole blu per chiusura manuale dei singoli circuiti e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
Svitare i tappi o altri elementi terminali con filetto 1” maschio dal collettore esistente ed utilizzarli per tappare le prolunghe; applicare quindi le prolunghe stesse al collettore grazie ai pratici raccordi girevoli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.