Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tester di compressione 40 pz per motori diesel

Tester di compressione per l'analisi precisa di motori diesel con un'ampia gamma di pressioni da 8 a 40 bar e funzione di registrazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prova di compressione efficiente con sistema


  • Kit completo per prova di compressione precisa su motori diesel

  • Consente di misurare accuratamente la pressione nell'intervallo tra 8 e 40 bar.

  • Aree di applicazione più ampie grazie all'elevato numero di adattatori

  • La valigetta resistente agli urti garantisce il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza dell'intero kit.


Applicazione universale


  • I cartellini consentono di registrare i risultati in modo chiaro e comprensibile.

  • Fino a 8 test per foglio + 2 test di riserva

  • Il raccordo rapido consente di risparmiare tempo durante il collegamento e la sostituzione.

  • Il pulsante di rilascio della pressione consente di ripetere la misurazione senza ricollegamento.


Contenuto:


  • Tester di compressione per motori diesel da 8,0 a 40,0 bar incl. tubo flessibile e raccordo rapido

  • Angolo di collegamento 90°

  • Cartellini, 8,0 - 40,0 bar

  • 17 adattatori per candeletta

  • Kit 16 adattatori di collegamento iniettori

  • Kit 8 anelli di tenuta in rame