Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di estrazione per dimensioni piccole 2 pezzi, per vite mecadraulica
Per estrarre alberi di trasmissione piccoli con perno da 21 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In combinazione con vite mecadraulica Art. 1952004070, consente di estrarre delicatamente gli alberi di trasmissione grippati con perno piccolo
- Ideale come prolunga della vite mecadraulica per implementare le possibilità di intervento
Contenuto:
- 1 cad. raccordo di estrazione ∅ 20 e 24 mm (lunghezza 68 mm/lunghezza di lavoro 44 mm)
P.es. per VAG, ad es. VW Audi con assale a 4 bracci in acciaio e alluminio, Golf 5 e Golf 6 ecc. mozzi ruota con profilo scanalato interno piccolo da 21 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.