Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz
Sistema di riparazione autoadesivo per teloni di camion, tende, coperture, ecc. danneggiati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Riparazione semplice e professionale
- Rattoppi pronti all'uso con elevata forza adesiva
- Rapido da usare
- Vasta gamma di colori
Applicazione mobile
Riparazione veloce e affidabile delle zone danneggiate in qualsiasi momento
Ottimizzazione dei costi
- Non occorre recarsi in un'officina
- Tempi di riparazione notevolmente ridotti
- Tempi di inattività inutili ridotti
- Elimina le richieste di risarcimento danni dovute a merce danneggiata
Resistente ai raggi UV
Resistente alle spazzole per lavaggio
Fornitura
- 3 rattoppi 300 x 200 mm
- 3 rattoppi 200 x 200 mm
- 4 rattoppi 300 x 100 mm
- 4 rattoppi 200 x 100 mm
- 6 rattoppi 100 x 100 mm
- 6 rattoppi 200 x 50 mm
- 6 rattoppi 100 x 50 mm
Il rattoppo non può essere rimosso e riposizionato dopo l'applicazione! Tutti i colori sono conformi alla tabella RAL, 161 e 290 sono specifiche del costruttore.
Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Si richiedono test preliminari! Durante l'utilizzo del prodotto, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.
Sistema unico per la riparazione di teloni danneggiati su strada e in officina. Fori, lacerazioni e strappi riparabili in modo permanente, semplice e a basso costo. Utilizzabile per teloni di camion, tende per eventi, teli di protezione da impatto e per piste da sci, container per bagagli, roulotte, porta-sci ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Pulire la zona intorno al difetto con un panno pulito e un detergente apposito per rimuovere lo sporco e l'olio. Scegliere un rattoppo e rimuovere la pellicola protettiva. Applicare il rattoppo sulla superficie assicurandosi che non siano presenti pieghe e premere con decisione, se necessario, utilizzando un martello in gomma
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.