Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di riempimento per radiatori COOLANT REFILLER
Sistema semplice e affidabile per riempire sistemi di raffreddamento di veicoli. Il sottovuoto creato all’interno del sistema evita la formazione di bolle d’aria e non necessita l’accensione del motore durante il riempimento del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L’apparecchio pneumatico aspira l’aria presente nel sistema di refrigerazione vuoto, creando un sottovuoto
- Grazie al manometro che misura il sottovuoto è possibile verificare l’ermeticità delle tubazioni e del radiatore
- La soluzione per riempire sistemi che non hanno il serbatoio per il liquido refrigerante nel punto più alto, un problema sempre più diffuso nelle auto di nuova generazione
- Dopo il riempimento del sistema non servono ulteriori procedure
- Fornito in valigetta di plastica, completo di generatore di sottovuoto, manometro, tubo d’aspirazione e tre adattatori
- Ø adattatori: 16 - 33 mm, 23 - 41 mm, 34 - 52 mm
Idoneo per la gran parte delle case automobilistiche, anche per veicoli industriali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.