Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Assortimento per l'alesatura e la rimozione corretta delle punte delle candelette danneggiate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Se una candeletta è bloccata nella sede cilindrica a causa di ruggine o residui di combustione, spesso tentando di sbloccarla, la punta (elettrodo) si rompe e rimane incastrata in profondità nella sede cilindrica
- Nel set si trovano utensili per la guida esatta tramite il filetto originale della candeletta, oltre a punta speciale extra lunga e maschio per la realizzazione di un attacco filettato all'interno dell'elettrodo
- Gli alesatori modificati extra-sottili sono più stretti della sede dell'elettrodo, e ciò consente di estrarre senza problemi anche delle candelette rotte in profondità.
- Estrazione sicura della punta della candeletta tramitemandrino di trazione lungoed elemento pressore con cuscinetto di spinta
- Smontaggio senza danneggiare la sede e il filetto della candeletta nella testata motore
Assolutamente raccomandato per es. per Fiat, Citroën, Peugeot, Ford 1.4 -1.6 Hdi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.