Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 1
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 2
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 3
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 4
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 5
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 6
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 7
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 8
Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Assortimento per l'alesatura e la rimozione corretta delle punte delle candelette danneggiate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Se una candeletta è bloccata nella sede cilindrica a causa di ruggine o residui di combustione, spesso tentando di sbloccarla, la punta (elettrodo) si rompe e rimane incastrata in profondità nella sede cilindrica

  • Nel set si trovano utensili per la guida esatta tramite il filetto originale della candeletta, oltre a punta speciale extra lunga e maschio per la realizzazione di un attacco filettato all'interno dell'elettrodo

  • Gli alesatori modificati extra-sottili sono più stretti della sede dell'elettrodo, e ciò consente di estrarre senza problemi anche delle candelette rotte in profondità.

  • Estrazione sicura della punta della candeletta tramitemandrino di trazione lungoed elemento pressore con cuscinetto di spinta

  • Smontaggio senza danneggiare la sede e il filetto della candeletta nella testata motore