Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di rimozione delle estremità degli iniettori Ford EcoBlue
Contiene 11 pezzi e rappresenta una soluzione affidabile per i lavori di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Questo assortimento di utensili può essere utilizzato per rimuovere un pezzo terminale dell'iniettore (corpo dell'ugello) bloccato dall'albero dell'iniettore del veicolo dopo un tentativo di rimozione riuscito o fallito
- L'albero di alimentazione può essere collegato al filetto femmina M17 x 0,75 originale. Se questa parte filettata viene danneggiata o strappata durante il processo di rimozione, è possibile creare una nuova filettatura M16 x 1,5 nel corpo dell'ugello per consentire la rimozione sicura del resto dell'iniettore.
- Il contenuto comprende anche una presa (OEM 303-1690/1) per svitare la parte superiore dell'iniettore (corpo principale) dalla parte inferiore dell'iniettore (corpo dell'ugello), che spesso è estremamente stretta
- Il contenuto comprende 1 presa speciale per la testa dell'iniettore, 1 albero di alimentazione M18 x 1,5/M17 x 0,75, L=260 mm, 1 albero di alimentazione M18 x 1,5/M16 x 1,5, L=260 mm, 1 rubinetto a vite M16 x 1,5, 1 supporto per rubinetto a vite, 1 chiave a brugola da 3 mm, 1 strumento di estrazione dell'ugello e 1 magnete
- Per l'uso come OEM 303-1706
- Soluzioni per la pulizia dell'albero dell'iniettore e per la rimozione dell'anello di tenuta (ad es. art. 1952003115)
- Per i motori Ford 2.0 l diesel EcoBlue
- Per Ford: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (dal 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (dal 2019), Tourneo Custom, Transit e Custom (dal 2016)
- Codici motore: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Codici motore: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.