Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per rimozione iniettore per motori M9R 2.0 dCi
Questo assortimento di utensili può essere utilizzato per rimuovere in modo sicuro gli iniettori bloccati da motori M9R e M9T.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il sistema può essere utilizzato su diversi punti di rottura per consentire una rimozione completa dell'iniettore.
- Tutti gli utensili si adattano perfettamente al design e ai punti di supporto di questi motori.
- Il kit comprende un'asta di trazione M18 con cuscinetto a pressione per l'estrazione meccanica. Se l'iniettore è estremamente arrugginito o notevolmente incrostato con residui carboniosi, si consiglia di utilizzare il cilindro mecadraulico a pistone da 12 tonnellate, art. n. 1952004080
- L'utensile consente la rimozione dell’iniettore installato senza danneggiare la testata. Notevole risparmio di tempo e denaro.
Opzioni di rimozione:
- Con l’iniettore integro: l’iniettore può essere riutilizzato senza eseguire la taratura.
- Con pinza di estrazione e adattatore sulla filettatura della linea di alimentazione senza smontaggio parziale dall'esterno: il sistema agisce da due punti sull'iniettore.
- Se l’iniettore è rotto deve essere sostituito. Il sistema include vari utensili per realizzare le filettature di fissaggio a diversi livelli di rottura
- Estrazione meccanica o idraulica mediante l’albero di alimentazione (opzionale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.