Utensile semplice e facile da utilizzare
Idoneo per la maggior parte dei rivetti in plastica Ø 4 - 7,5 mm
Con un unico ugello per tutte le misure indicate
Completo di 4 misure diverse di rivetti 10 pz. cad.
Peso rivettatrice 340 g
Contenuto assortimento:
- rivettatrice 1 pz
- rivetti 5 x 16 mm 10 pz
- rivetti 5 x 17 mm 10 pz
- rivetti 6,5 x 25 mm 10 pz
- rivetti 7 x 17 mm 10 pz
Rivestimenti interni di vetture, cruscotti, passaruota ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.