Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento rivettatrice manuale per rivetti in plastica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento rivettatrice manuale per rivetti in plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Utensile semplice e facile da utilizzare



Idoneo per la maggior parte dei rivetti in plastica Ø 4 - 7,5 mm



Con un unico ugello per tutte le misure indicate



Completo di 4 misure diverse di rivetti 10 pz. cad.



Peso rivettatrice 340 g



Contenuto assortimento:


  • rivettatrice 1 pz

  • rivetti 5 x 16 mm 10 pz

  • rivetti 5 x 17 mm 10 pz

  • rivetti 6,5 x 25 mm 10 pz

  • rivetti 7 x 17 mm 10 pz