Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit rivetti e punte WRIVKS
Linea vita robust - sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio alla copertura in lamiera grecata dei punti di ancoraggio WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxx
Contenuto del kit:
- 4 rivetti WRIV e 2 punte elicoidali HSS da 7,8 mm
- rivetto: Ø 7,7 x 30 mm
- punta: Ø 7,8 x 117 mm
- materiale rivetto: chiodo e corpo in alluminio, con guarnizione
- materiale punta: acciaio
- testa rivetto larga: Ø 19 mm
Punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR vengono già forniti completi dei rivetti WRIV necessari e sufficienti per il loro fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.