Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit rivetti e punte WRIVKS
Linea vita robust - sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il fissaggio alla copertura in lamiera grecata dei punti di ancoraggio WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxx
Contenuto del kit:
- 4 rivetti WRIV e 2 punte elicoidali HSS da 7,8 mm
- rivetto: Ø 7,7 x 30 mm
- punta: Ø 7,8 x 117 mm
- materiale rivetto: chiodo e corpo in alluminio, con guarnizione
- materiale punta: acciaio
- testa rivetto larga: Ø 19 mm
Punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR vengono già forniti completi dei rivetti WRIV necessari e sufficienti per il loro fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.