Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit rivetti strutturali in alluminio WRIV
Linea vita robust - sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il fissaggio alla copertura in lamiera grecata dei punti di ancoraggio WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR
Contenuto del kit:
- 12 rivetti WRIVØ 7,7 x 30 mm
- Ø foro: 7,8 mm (utilizzare la specifica punta elicoidale HSS da 7,8 mm presente nel kit WRIVKS)
- corpo in alluminio, con guarnizione
- chiodo in alluminio
- testa larga: Ø 19 mm
I punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR vengono già forniti completi dei rivetti WRIV necessari e sufficienti per il loro fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.