Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di distanziali

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di distanziali

Tolleranze conformi a DIN 522, acciaio grezzo, laminato a freddo, 345 pz

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 345 PZ
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
04203
345 PZ Acciaio Grezzo
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
Assortimento con 345 pezzi


  • 50 x rondelle distanziali 34 x 46 x 0,3 mm

  • 40 x rondelle distanziali 34 x 46 x 0,5 mm

  • 25 x rondelle distanziali 34 x 46 x 1,0 mm

  • 50 x rondelle distanziali 36 x 48 x 0,3 mm

  • 40 x rondelle distanziali 36 x 48 x 0,5 mm

  • 25 x rondelle distanziali 36 x 48 x 1,0 mm

  • 50 x rondelle distanziali 40 x 52 x 0,3 mm

  • 40 x rondelle distanziali 40 x 52 x 0,5 mm

  • 25 x rondelle distanziali 40 x 52 x 1,0 mm


Il pratico formato consente di sistemare il set praticamente ovunque e di risparmiare spazio (ad es., nella parte anteriore di piccoli scaffali di stoccaggio).



Consente di visualizzare facilmente i pezzi in magazzino e di poterli riordinare in maniera tempestiva.



Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli seeger e dei rivetti.

Indicazione

Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203


  • 0420 ->prefisso

  • 10->diametro interno

  • 20->diametro esterno

  • L'ultima cifra indica lo spessore:

3->resistenza mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm