Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di distanziali 920 pz
Tolleranza a noma DIN 522, acciaio, tranciato a freddo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Formato: 20 x 33,5 cm con 4 fori punzonati per l'aggancio e il fissaggio
Assortimento con 920 pezzi
- 50 x rondelle distanziali 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 x rondelle distanziali 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelle distanziali 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelle distanziali 22 x 32 x 1,0 mm
Il pratico formato consente di sistemare il set praticamente ovunque e di risparmiare spazio (ad es., nella parte anteriore di piccoli scaffali di stoccaggio).
Consente di visualizzare facilmente i pezzi in magazzino e di poterli riordinare in maniera tempestiva.
Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli seeger e dei rivetti.
Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203
- 0420 ->prefisso
- 10->diametro interno
- 20->diametro esterno
- L'ultima cifra indica lo spessore:
3->resistenza mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.