Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di distanziali 920 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di distanziali 920 pz

Tolleranza a noma DIN 522, acciaio, tranciato a freddo

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 920 PZ
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Base

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella distanziale

Rondella distanziale

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Assortimento di rondelle piatte

Assortimento di rondelle piatte

Rondella di spessore DIN 988, acciaio zincato

Rondella di spessore DIN 988, acciaio zincato

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento di rondelle grembialina/rondelle

Assortimento di rondelle grembialina/rondelle

Assortimento rondelle grembialina 1400 pz in valigetta 4.4.1. Tolleranza DIN 522

Assortimento rondelle grembialina 1400 pz in valigetta 4.4.1. Tolleranza DIN 522

Rondella d’appoggio

Rondella d’appoggio

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella Belleville

Rondella Belleville

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Blocchetti distanziali, assortimento

Blocchetti distanziali, assortimento

Rondella di gomma

Rondella di gomma

Rondella di compensazione per cuscinetti a sfera

Rondella di compensazione per cuscinetti a sfera

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anello di tenuta Ottone

Anello di tenuta Ottone

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Rondella in plastica Per occhiello tondo

Rondella in plastica Per occhiello tondo

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Assortimento inserti elicoidali W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140

Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Assortimento di utensili 1/4" + 1/2" 109 pz

Assortimento di utensili 1/4" + 1/2" 109 pz

Cacciavite con serbatoio portainserti contiene 12 inserti

Cacciavite con serbatoio portainserti contiene 12 inserti

Maniglia per mobili di design ad arco quadrato

Maniglia per mobili di design ad arco quadrato

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Griglia di ventilazione Con asola ovale 28 x 5 mm

Griglia di ventilazione Con asola ovale 28 x 5 mm

Pressa service  W16P

Pressa service W16P

Manometri Economy

Manometri Economy

Piastra angolare forata

Piastra angolare forata

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

Additivo turafalle per sistemi di aria condizionata Per sigillare a scopo preventivo O-ring leggermente danneggiati o screpolati negli impianti aria condizionata R134a

Additivo turafalle per sistemi di aria condizionata Per sigillare a scopo preventivo O-ring leggermente danneggiati o screpolati negli impianti aria condizionata R134a

Lampadina alogena Truckstar Pro + 120% Per i conducenti attenti alla sicurezza

Lampadina alogena Truckstar Pro + 120% Per i conducenti attenti alla sicurezza

Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)

Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)

Cesoia tranciacavi a cremagliera

Cesoia tranciacavi a cremagliera

Dispositivo anticalcare magnetico W-BLOCK 1

Dispositivo anticalcare magnetico W-BLOCK 1

Peso d'equilibratura autoadesivo in zinco Per cerchi in alluminio per vetture

Peso d'equilibratura autoadesivo in zinco Per cerchi in alluminio per vetture

Punta elicoidale HSCo8 WN TIPO RH

Punta elicoidale HSCo8 WN TIPO RH

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio zincato, passivato bianco

Ghiera d'arresto DIN 705, forma A e grani DIN 553, acciaio zincato, passivato bianco

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Rondelle distanziali Ferramenta per porte scorrevoli da interni Vidro 101, 102 e 201

Rondelle distanziali Ferramenta per porte scorrevoli da interni Vidro 101, 102 e 201

Spesso acquistato insieme a
Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Nastro mascheratura in carta crespata

Nastro mascheratura in carta crespata

Nastro adesivo in tela politenata

Nastro adesivo in tela politenata

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Disco abrasivo a secco per legno KP Perfect

Disco abrasivo a secco per legno KP Perfect

Disco diamantato per marmo

Disco diamantato per marmo

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY<SUP>®</SUP>10

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY®10

Vernice spray Special, trasparente

Vernice spray Special, trasparente

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Prodotto per la rimozione di graffiti speciale Graffiti-EX

Prodotto per la rimozione di graffiti speciale Graffiti-EX

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Vernice spray, speciale

Vernice spray, speciale

Ginocchiere Basic

Ginocchiere Basic

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A4

Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco

Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco

Lampada portatile

Lampada portatile

Attacco femmina universale con filetto femmina

Attacco femmina universale con filetto femmina

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect

Cerniera con molla a doppia azione

Cerniera con molla a doppia azione

Rotolo di carta abrasiva a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Rotolo di carta abrasiva a secco per veicoli Arizona® Perfect

Anello di tenuta

Anello di tenuta

Transpallet manuale

Transpallet manuale

Carta abrasiva a secco triangolare per legno KP Perfect

Carta abrasiva a secco triangolare per legno KP Perfect

Carta abrasiva a secco morbida per veicoli Arizona <SUP>®</SUP><SUP> </SUP>Perfect Per tutti i lavori di riparazione della vernice con levigatura intermedia e fine

Carta abrasiva a secco morbida per veicoli Arizona ® Perfect Per tutti i lavori di riparazione della vernice con levigatura intermedia e fine

Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C

Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C

Chiave a bocca regolabile

Chiave a bocca regolabile

Spray per contatti SW

Spray per contatti SW

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Lama bimetallica HSS per sega ad arco

Adesivo strutturale  MS Pool

Adesivo strutturale MS Pool

Unità di preparazione aria compressa misura 1, bloccabile

Unità di preparazione aria compressa misura 1, bloccabile

Archetto piccolo

Archetto piccolo

Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Cacciavite a taglio con calotta di percussione con lama esagonale

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Assortimento di O-ring misure metriche

Assortimento di O-ring misure metriche

Pennello per profilare piatto  HIGH QUALITY

Pennello per profilare piatto HIGH QUALITY

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP>

Lubrificante HHS 2000®

Camera IP Smart

Camera IP Smart