Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit scolapiatti
Con telaio in alluminio
- Larghezza min: 280 mm
- Larghezza max: 388 mm
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304
- Materiale della carcassa: Alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Griglia portabicchieri e portapiatti in filo di acciaio inox AISI 304
- Vaschetta raccogli goccce in acciaio inox AISI 304
- Completo di telaio inferiore composto da 4 fianchetti in ABS grigio e 2 profili in alluminio anodizzato
- Reggischiena per schienale da 4 mm regolabile in varie profondità da 280 a 388 mm
- Supporti laterali in ABS grigio, fissaggio a vite e codoli stampati da Ø 8 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.