Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore di parcheggio a scomparsa
Equipaggiamento anteriore e posteriore
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
Alta precisione e sensibilità
Compatibile con tutte le vetture
Possibilità di regolare la distanza di rilevamento in presenza di gancio e/o ruota di scorta
Caratterstiche:
- 6 sensori tipo O.E.M. verniciabili, diametro 18 mm
- BUZZER con volume regolabile
- tensione di funzionamento 10V-16V
- distanza operativa posteriore 0,3 - 2,0 m, anteriore 0,3 - 1,2 m
- kit comprensivo di fresa, cablaggi e accessori di installazione
Montaggi possibili:
- 2 sensori lato anteriore + 4 sensori lato posteriore
- 2 sensori lato anteriore + 3 sensori lato posteriore (ad esempio Fiat Panda)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.