Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit sgabello cassettiera con utensili isolati
Completo di assortimento utensili in modulo in gommaspugna con superficie CARBON-LOK
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
Assortimento completo degli utensili isolati più usati: 2 pinze, 1 tronchesino e 10 cacciaviti a lame intercambiabili (inseriti nel modulo su 2 piani)
Isolamento utensili a norma IEC 900 e EN 60900
Il modulo portautensili occupa il primo cassetto, il secondo cassetto più profondo utile per altri utensile e elettroutensili più ingombranti
Contenuto 16 pz:
- sgabello/cassettiera
- modulo in gommaspugna CARBON-LOK
- 1 pinza universale 180 mm
- 1 tronchese 160 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi 210 mm
- impugnatura
- cappuccio girevole
- 10 lame intercambiabili misure: taglio 2,5; 3; 4; 5,5; 6,5; croce PH1; PH2, TX10; 15; 20
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.