Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit sgabello cassettiera con utensili
Completo di assortimento utensili in modulo in gommaspugna con superficie CARBON-LOK
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
Assortimento completo degli utensili più usati: chiavi e accessori a bussola 1/4», pinze e tronchesino
Il modulo portautensili occupa il primo cassetto, il secondo cassetto più profondo utile per altri utensile e elettroutensili più ingombranti
Contenuto 37 pz:
- sgabello/cassettiera
- modulo in gommaspugna CARBON-LOK
- 1 pinza universale 180 mm
- 1 tronchese 160 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi 210 mm
Bussole e accessori 1/4”:
- leva a cricchetto reversibile;
- prolunga 100 mm;
- prolunga 150 mm;
- snodo cardanico;
- bussole esagonali: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- impugnatura portabussole 1/4” Zebra
- bussola di raccordo
- inserti: PR1, 2, 3 3, 4, 5, 6 mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.