Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto kit:
- Sgabello-contenitore-acciaio-1-gradino 1 pz
- Flessometro Wuerth 5 mt 1 pz
- Cacciavite Zebra sez. tonda taglio 3,5 mm 1 pz
- Cacciavite Zebra sez. tonda PR1 1 pz
- Cacciavite Zebra sez. tonda PR2 1 pz
- Assort. chiavi angolo esag. 9 pz q.tà 1
- Cutter-medio-l160 mm-lama-18 mm 1 pz
- Punta-elic-met-DIN338-HSS-D3,0 mm 10 pz
- Punta-elic-met-DIN338-HSS- D4,0 mm 10 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.